Atsuktuvas Torx® varžtams, Raktų skaičius: 6

Prekės Nr.: 953155 6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 6 vnt.
Spalva mėlyna; geltona; oranžinės spalvos; raudona
Modelis ties.
Įrankių skaičius 6
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX10; TX15; TX20; TX25; TX8; TX9
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953155 6
EAN / GTIN 2050002125339
Gamintojo numeris 953155 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953155: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS atsuktuvas Torx® varžtams Nr. 625406 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 vnt.