Destornillador para Torx®, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 953155 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 6 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Schaumstoffeinsatz
Profundidad espuma 250 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 10
Denominación del fabricante Schraubendreher für Torx®
Embalaje espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas 6
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango estándar
Color gris
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953155 6
EAN / GTIN 2050002125339
Número del fabricante 953155 6
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953155: 1 ud.
Destornillador PB SWISS TOOLS para Torx® n.º 625406 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ud. cada