Schraubendreher für Torx®, Anzahl der Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 953155 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6 St.
Breite Schaumstoff 200 mm
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schaumstoffeinsatz
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 10
Herstellerbezeichnung Schraubendreher für Torx®
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl Werkzeuge 6
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Farbe grau
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953155 6
EAN / GTIN 2050002125339
Herstellernummer 953155 6
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953155: 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Torx® Nr. 625406 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.