{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Light grey; Anthracite grey | |
| Parte descritta | Korpus; Türen | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; grey | |
| Con ripiano per cappelli | Sì | |
| Per casco integrale | si | |
| Con anta | Sì | |
| Numero totale di ante | 3 pz. | |
| Struttura porta | anta battente/porta girevole | |
| Battuta porta | Battuta della porta convertibile | |
| Lati anteriori delle porte | es. chiusa | |
| Con cassetti | No | |
| Ventilazione sopralzo | No | |
| Struttura della serratura | Maniglia girevole | |
| Sistema di chiusura | sistema di chiusura proprietario | |
| Predisposizione per il lucchetto | si | |
| Con ganci / supporti | Sì | |
| Con barra per ganci | si | |
| Numero ganci | 2 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Zoccolo rimovibile con coprizoccolo | |
| Numero appendiabiti | 0 pz. | |
| Possibilità di separazione bianco/nero | no | |
| Con pannello di copertura obliquo | Sì | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba | |
| Posizione di montaggio | Fissaggio a parete e al pavimento | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Normativa | DIN 4547 | |
| Campo di impiego | Stanza del personale | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Es. mobile | No |
| Codice articolo | 949053 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041409 | |
| Codice del produttore | 949053 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |