{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Light grey; Anthracite grey | |
| Opisan del | Korpus; Türen | |
| Material | sheet metal | |
| Barva | grey; grey | |
| Z zadnjo polico | da | |
| Za integralno čelado | ja | |
| Z vrati | yes | |
| Skupno število vrat | 3 kos | |
| Zasnova vrat | swing door/revolving door | |
| Vratni tečaji | door can swing in either direction | |
| Sprednje stranice vrat | closed | |
| S predali | no | |
| Prezračevanje omare | no | |
| Izvedba ključavnice | Rotary catch | |
| Sistem zaklepanja | master key system | |
| Pripravljeno za obešanko | ja | |
| S kavlji/držali | da | |
| Z letvijo s kavlji | ja | |
| Število kavljev | 2 kos | |
| Izvedba podstavka | base with removable base fascia | |
| Število palic za oblačila | 0 kos | |
| Možno ločevanje črno-belo | nej | |
| S poševno streho | da | |
| Vrsta izdelka | garment locker | |
| Položaj vgradnje | wall and floor anchoring | |
| Stanje postavitve in namestitve | free-standing cabinet | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Področje uporabe | communal rooms | |
| Konfiguracija | configured | |
| Na kolesih | no |
| Artikelnummer | 949053 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515041409 | |
| Producentnummer | 949053 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |