• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschrank mit Drehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3

Artikel-Nr.: 949053 3
Neuheit
Energieeffizienzklasse true
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Korpus; Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Hutablage ja
passend für Integralhelm ja
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 3 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag Türanschlag umbaubar
Tür-Fronten geschlossen
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Drehriegelverschluss
Schließsystem Hausschließanlagensystem
Vorbereitet für Vorhängeschloss ja
mit Haken / Haltern ja
Mit Hakenleiste ja
Anzahl Haken 2 St.
Unterbau Ausführung Sockel mit Sockelblende abnehmbar
Anzahl Kleiderstangen 0 St.
Schwarz-Weiß-Trennung möglich nein
mit Schrägdach ja
Produktart Garderobenschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN 4547
Einsatzbereich Sozialraum
Konfiguration Konfiguriert
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949053 3
EAN / GTIN 4069515041409
Herstellernummer 949053 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, Kunststoffgleiter in der Bodengruppe sowie eine abnehmbare Sockelblende an der Vorderfront. Ein Fachboden mit 2 Kleiderhaken je Abteil. Die besondere Konstruktion erlaubt trotz der Abteilbreite von 300 mm die Aufnahme von Integralhelmen (Schutzrechte angemeldet).
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert.
  • Vorhängeschlösser für Drehriegelverschluss Nr. 085822085890, sowie DOM Vorhängeschloss Nr. 085812 Gr. 45; Nr. 085814 Gr. 45; Nr. 085816 Gr. 45.
  • Für Schließanlagen geeignet.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.