Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przegród: 3

Nr art.: 949053 3
Nowy produkt
Klasa efektywności energetycznej true
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Korpus; Türen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; szare
Z półką na czapki Tak
Do kasków motocyklowych tak
Z drzwiami Tak
Całkowita liczba drzwi 3 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy
Fronty drzwi zamknięte
Z szufladami Nie
Wentylacja szafki Nie
Typ zamka zamek ryglowy z pokrętłem
Systemy zamków system zamków w budynku
Przygotowanie do kłódki tak
Z hakami/uchwytami Tak
Z listwą z hakami tak
Liczba haków 2 szt.
Wykonanie podstawy Cokół ze zdejmowaną maskownicą
Liczba drążków na odzież 0 szt.
Możliwy rozdział strefy brudnej i czystej nie
Z ukośnym dachem Tak
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Norma DIN 4547
Zakres zastosowania Pomieszczenie socjalne
Konfiguracja Z konfiguracją
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949053 3
EAN / GTIN 4069515041409
Numer producenta 949053 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgaczach z tworzywa sztucznego oraz zdejmowana maskownica cokołu od przodu. 40 (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi− niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
  • Kłódki do zamków ryglowych nr 085822085890, jak również kłódka DOM nr 085812 rozm. 45; nr 085814 rozm. 45; nr 085816 rozm. 45.
  • Nadaje się do systemów zamków.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.