Šatní skříň s otočným zámkem, Počet oddílů: 3

Artiklové číslo: 949053 3
Nový produkt
Třída energetické účinnosti true
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Se zadní policí ano
Vhodné pro integrální helmu ano
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 3 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Dveřní závěs s možností přestavby
Dveře přední uzavřené
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Zámek s otočnou závorou
Zamykací systém systém domovního zamykání
Připraveno na visací zámek ano
S háčky/držáky ano
S hákovou tyčí ano
Počet háků 2 ks
Podstavec konstrukce Sokl s odnímatelným zakrytím
Počet věšáků na oblečení 0 ks
Možné oddělení černobílé ne
Se šikmou střechou ano
Druh produktu Šatní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949053 3
EAN / GTIN 4069515041409
Číslo výrobce 949053 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Korpus má zkosenou stříšku, plastové kluzáky ve spodní části a snímatelný kryt podstavce na přední čelní straně. Jedna police se dvěma ramínky na šaty v každém oddílu. Speciální konstrukce umožňuje přes šířku oddílu 300 mm uložení helem (přihlášená ochranná práva).
Zámek s otočnou závorou, uzamykatelný pomocí kladky do vel. 40 (není součástí dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka skříní kompletně smontovaná.
  • Visací zámky pro otočnou zástrčku č. 085822085890 a visací zámek DOM č. 085812 vel. 45; č. 085814 vel. 45; č. 085816 vel. 45.
  • Vhodné pro zamykací zařízení.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.