Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uşi: 3

Cod articol.: 949053 3
Produs nou
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate Da
Recomandat pentru cască integrală da
Cu ușă Da
Numărul total de uși 3 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Părţile frontale ale uşii închis
Cu sertare Nein
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare
Sistem de închidere sistem de închidere a casei
Pregătit pentru lacăt da
Cu cârlige / suporturi Da
Cu bară de cârlig da
Număr de cârlige 2 buc.
Execuţia structurii de bază Soclu cu panou detașabil
Număr de bare suport pentru haine 0 buc.
Separare murdare-curate nu
Cu acoperiș înclinat Da
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 949053 3
EAN / GTIN 4069515041409
Număr producător 949053 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Corpul dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcţia deosebită permite, în ciuda lăţimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căştilor de protecţie (model brevetat).
Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conţinut în setul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Dulapurile sunt livrate complet montate.
  • Lacăte pentru încuietoare codurile 085822085890, și lacăt DOM cod 085812 ref. 45; cod 085814 ref 45; cod 085816 ref. 45.
  • Recomandat pentru sisteme de închidere.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.