INFO Point per dotazione personalizzata, Modello: S

Codice art.: 948010 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Parte descritta Custodia
Spessore del materiale 0,9 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Denominazione originale prodotto GARANT INFO Point
Area EX no
Materiale Lamiera di acciaio
Alimentazione Alimentazione di rete
Colore grigio
Altezza complessiva 1.440 mm
Larghezza complessiva 616 mm
Profondità complessiva 550 mm
Larghezza superficie di appoggio 616 mm
Profondità superficie di appoggio 550 mm
Con struttura portante
Struttura portante altezza utile 740 mm
Struttura portante larghezza utile 540 mm
Profondità utile della struttura portante 190 mm
Con alloggiamento per monitor no
Con monitor no
Con ripiano per PC no
Con anta
Con ripiano
Altezza di lavoro ripiano 930 mm
Larghezza ripiano 600 mm
Profondità ripiano 300 mm
Profondità ripiano chiuso 150 mm
Con superficie di scrittura no
Con pannello forato
Altezza foro 9 mm
Larghezza del foro 9 mm
Sistema a griglia 37 mm
Es. richiudibile si
Tipo di prodotto Infopoint
Peso 63 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 948010 S
EAN / GTIN 4062406072445
Codice del produttore 948010 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

GARANT INFO Point è una moderna postazione di lavoro per computer per la visualizzazione e l'elaborazione di informazioni digitali, nonché la registrazione di dati. È inoltre utilizzabile come terminale di feedback con lettore di codici a barre collegato (non fornito in dotazione).
INFO Point è dotata di un robusto alloggiamento in lamiera di acciaio. Sul lato anteriore si trova, a un’altezza ergonomica, un ripiano a cerniera per appoggiare tastiera e mouse. Sotto questo ripiano, nel corpo dietro lo sportello richiudibile si possono alloggiare client PC o client Linux. Il ripiano e lo sportello possono essere bloccati con serrature a cilindro DOM. Per la necessaria ventilazione degli apparecchi all´interno del corpo, sul lato posteriore è previsto un pannello forato con fori di □ 9×9 mm e passo da 37 mm. Serve anche all´alloggiamento dei supporti e dei ganci GARANT easyFix.
Senza monitor, per la personalizzazione della dotazione con monitor da 24 pollici. Dimensioni max. possibili dello schermo: larghezza 525 mm, altezza 315 mm, profondità 90 mm.

Collocamento:

Numero ripiani nella custodia del computer: 1

Verniciatura:

Corpo antracite RAL 7016 termoverniciato.

Warning:

Uso previsto
  • Per il trasporto, la conservazione e il funzionamento di computer, monitor, stampanti e altre periferiche.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Utilizzare il computer solo con la ventola accesa.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non sovraccaricare cassetti e ripiani.
  • Non sedersi sulla postazione di lavoro per computer.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Per garantire un’aerazione ottimale non coprire completamente il pannello forato sulla parte posteriore con l’accessorio Easyfix.
  • Tenere liberi la ventola e le fessure di aerazione; non coprirli.