INFO Point pentru echiparea individuală, Tip: S

Cod articol.: 948010 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Corp / Carcasă
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului GARANT INFO Point
Zona EX nu
Material Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Înălţimea totală 1.440 mm
Lăţimea totală 616 mm
Adâncimea totală 550 mm
Suprafaţă de bază lăţime 616 mm
Suprafaţă de bază adâncime 550 mm
Su substructură da
Înălţimea utilă a structurii de bază 740 mm
Lăţimea utilă a structurii de bază 540 mm
Adâncime utilă a structurii de bază 190 mm
Cu carcasă monitor nu
Cu monitor de 24″ nu
Cu compartiment pentru laptop nu
Cu ușă da
Cu tablă da
Înălţime de lucru tavă 930 mm
Lăţime tavă 600 mm
Adâncime tablă 300 mm
Adâncime compartiment închis pentru tastatură 150 mm
Cu suprafață de scris nu
Cu perete perforat da
Înălțime orificiu 9 mm
Lățimea orificiului 9 mm
Intervale 37 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tip produs Infopoint
Greutate 63 kg
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 948010 S
EAN / GTIN 4062406072445
Număr producător 948010 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT INFO Point este un post de lucru modern pentru computer, pentru afişarea şi editarea informaţiilor digitale, pentru înregistrarea datelor, precum şi ca staţie de feedback cu scaner de coduri de bare conectat (nu este cuprins în setul de livrare).
INFO Point dispune de o carcasă robustă din tablă de oţel. Pe partea frontală, la o înălţime ergonomică, se află o placă rabatabilă pentru aşezarea tastaturii şi mouse-ului computerului. Sub placă, în spatele uşii care se poate închide, pot fi integrate în spatele uşii pentru clienţi PC sau Linux. Placa şi uşa pot fi blocate cu încuietori DOM cu cilindri cu pini. Dacă este necesară ventilarea aparatelor situate în corp, acest lucru este asigurat de peretele perforat aflat pe partea posterioară, cu orificii perforate de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Acest perete are în acelaşi timp şi rol de suport pentru cârlige şi suporturi GARANT easyFix.
Fără monitor, pentru echipare individuală cu monitor de 24 inch. Dimensiuni maxime posibile ale ecranului: lăţime 525 mm, înălţime 315 mm, adâncime 90 mm.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare în carcasa de calculator: 1

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.