{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Parte descritta | Custodia | |
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT INFO Point | |
| Area EX | no | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | grigio | |
| Altezza complessiva | 1.570 mm | |
| Larghezza complessiva | 616 mm | |
| Profondità complessiva | 550 mm | |
| Larghezza superficie di appoggio | 616 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 550 mm | |
| Con struttura portante | sì | |
| Struttura portante altezza utile | 740 mm | |
| Struttura portante larghezza utile | 540 mm | |
| Profondità utile della struttura portante | 190 mm | |
| Con alloggiamento per monitor | no | |
| Con monitor | no | |
| Con ripiano per PC | no | |
| Con anta | sì | |
| Con ripiano | sì | |
| Altezza di lavoro ripiano | 1.060 mm | |
| Larghezza ripiano | 600 mm | |
| Profondità ripiano | 300 mm | |
| Profondità ripiano chiuso | 150 mm | |
| Con superficie di scrittura | no | |
| Con pannello forato | sì | |
| Altezza foro | 9 mm | |
| Larghezza del foro | 9 mm | |
| Sistema a griglia | 37 mm | |
| Es. richiudibile | si | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 100 mm | |
| Campo di impiego | varie | |
| Tipo di prodotto | Infopoint | |
| Peso | 65 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 948010 M | |
| EAN / GTIN | 4062406072452 | |
| Codice del produttore | 948010 M | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |