{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | GARANT INFO Point | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Altura total | 1.440 mm | |
| Anchura total | 616 mm | |
| Profundidad total | 550 mm | |
| Superficie de la base anchura | 616 mm | |
| Superficie de base profundidad | 550 mm | |
| Con estructura inferior | sí | |
| Estructura inferior altura útil | 740 mm | |
| Estructura inferior anchura útil | 540 mm | |
| Estructura inferior, profundidad útil | 190 mm | |
| Con carcasa de monitor | no | |
| Con monitor | no | |
| Con compartimento para ordenador portátil | no | |
| Con puerta | sí | |
| Con estante | sí | |
| Altura de trabajo tablero | 930 mm | |
| Anchura tablero | 600 mm | |
| Profundidad tablero | 300 mm | |
| Tablero cerrado, profundidad | 150 mm | |
| Con superficie para escribir | no | |
| Con pared perforada | sí | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Patrón de taladro | 37 mm | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de producto | InfoPoint | |
| Peso | 63 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 948010 S | |
| EAN / GTIN | 4062406072445 | |
| Número del fabricante | 948010 S | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |