INFO Point pour garnissage libre, Type: S

Réf.: 948010 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,34 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Pièce décrite Caissons
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Référence fabricant GARANT INFO Point
Zone EX non
Matériau tôles d’acier
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Hauteur totale 1 440 mm
Largeur totale 616 mm
Profondeur totale 550 mm
Largeur surface de base 616 mm
Prof. surface de base 550 mm
Avec bâti oui
Hauteur utile bâti 740 mm
Largeur utile bâti 540 mm
Profondeur utile bâti 190 mm
Avec compartiment écran non
Avec écran non
Avec compartiment pour PC portable non
Avec porte oui
Avec tablette oui
Hauteur de travail tablette 930 mm
Largeur tablette 600 mm
Profondeur tablette 300 mm
Profondeur tablette fermée 150 mm
Avec surface d’écriture non
Avec panneau perforé oui
Hauteur de trou 9 mm
Largeur de trou 9 mm
Grille 37 mm
Possibilité de verrouillage oui
Type de produit infoPoint
Poids 63 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 948010 S
EAN / GTIN 4062406072445
Réf. fabricant 948010 S
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT INFO Point est un poste de travail informatique moderne conçu pour l'affichage et le traitement d'informations numériques ainsi que la saisie de données. Il sert également de poste de retour de données avec lecteur de codes-barres raccordé (non fourni).
L’INFO Point dispose d’un robuste caisson en tôle d’acier. Sur la face avant, une tablette réglable à hauteur ergonomique, permet d’accueillir un clavier et une souris. Au-dessous de la tablette rabattable, le caisson avec porte battante peut recevoir une unité centrale. La tablette rabattable et la porte peuvent être verrouillées au moyen de serrures à cylindre DOM. Le panneau arrière à perforations □ 9×9 mm au pas de 37 mm assure la ventilation nécessaire aux appareils se trouvant dans le caisson. Il permet également d’installer des crochets et supports GARANT easyFix.
Sans écran, pour installation individuelle d'un écran 24 pouces. Taille d'écran max. possible: Largeur 525 mm, hauteur 315 mm, profondeur 90 mm.

Placement:

Nombre de tablettes dans le compartiment ordinateur: 1

Coloris:

Corps anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.