Uitvoering:
GARANT INFO Point is een moderne computerwerkplek voor de weergave en bewerking van digitale informatie, de registratie van gegevens, en als terugkoppelingsstation met aangesloten barcodescanner (niet meegeleverd).
Het INFO Point is voorzien van een robuuste plaatstalen behuizing. Aan de voorzijde bevindt zich op ergonomische hoogte een opklapbaar tableau voor toetsenbord en muis. Onder het tableau kunnen achter de afsluitbare deur PC- of Linux-clients worden geplaatst. Het tableau en de deur kunnen met DOM stiftcilindersloten worden afgesloten. Voor de noodzakelijke ventilatie van de apparaten die zich in het INFO Point bevinden, zorgt de achterwand met een perforatie □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Hieraan kunnen ook GARANT easyFix-haken en -houders worden bevestigd.
Zonder monitor, voor individuele uitrusting met 24 inch monitor. Maximaal mogelijke beeldschermafmeting: Breedte 525 mm, hoogte 315 mm, diepte 90 mm.
Plaatsing:
Aantal legborden in computerkast: 1
Kleur:
Romp antraciet, RAL 7016, poedercoating.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor transport, opberging en gebruik van computer, monitor, printer en verdere randapparatuur.
- Voor industrieel gebruik binnen.
- Gebruik op droge en vaste vloeren.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
- Computer alleen bij ingeschakelde ventilator gebruiken.
Onjuist gebruik- Niet zelf ombouwen.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
- Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
- Lades en legborden niet overbelasten.
- Niet op de computerwerkplek staan of zitten.
- Geen personen transporteren.
- Geperforeerde wand op achterzijde voor optimale ventilatie niet volledig afdekken met Easyfix-accessoires.
- Ventilator en ventilatiesleuven vrijhouden, niet afdekken.