• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 200 kg, 64×36 E, Altezza frontalino: 75mm

Codice art.: 943811 75
copia

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 64×36 E
Larghezza in E 64E
Profondità in E 36E
Altezza frontalino 75 mm
Altezza utile 57 mm
Larghezza utile 1.088 mm
Profondità utile 612 mm
Altezza telaio 49 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943811 75
copia
Codice del produttore 943811 75
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato, passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale,
estraibili al 100 %,
portata 200 kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943801 e cassettiera su ruote n. art. 943890 Dim. 860/0.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.
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
Come possiamo aiutarti?
Porta utensili
Configuratore
Solo per i clienti con account aziendale