• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Parete laterale, Cassetto con profondità 20G, Per altezza spalle: 2000mm

Codice art.: 935510 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profondità 610 mm
Per spalle di altezza 2.000 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Parete laterale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935510 2000
EAN / GTIN 4062406109530
Codice del produttore 935510 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il rivestimento delle facciate laterali, lamiera con bordi ripiegati, larghezza 30 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Se sul lato interno della spalla si usa una parete laterale, è necessario soltanto un rivestimento in lamiera n. art. 935040; 935045 o un tegolino laterale n. art. 935442; 935462.
Per ragioni di stabilità, consigliamo di montare ogni volta una parete laterale a sinistra e a destra degli scaffali.