• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tegolino della parete laterale, Cassetto con profondità 20G, Modello: 1

Codice art.: 935442 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lunghezza 470 mm
Larghezza 82 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935442 1
EAN / GTIN 4062406110345
Codice del produttore 935442 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Il tegolino della parete laterale è utilizzabile solo su spalle collegate a una parete laterale n. art. 935510; 935511, perché le relative linguette di lamiera vanno dal ripiano alla parete laterale (non combinabile con il rivestimento di lamiera n. art. 935040; 935045 nella spalla).

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.