Sidvägg 2000 mm

Article no.: 935510 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 610 mm
Passar för stolpramshöjd 2 000 mm
Användningsområde Lådställ
Produktslag Sidvägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 935510 2000
EAN / GTIN 4062406109530

Beskrivelse

Användningsdata:

För täckning av sidfronterna, bockad stålplåt, bredd 30 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Om en sidovägg används krävs endast en plåtbeklädnad nr 935040; 935045 eller ändplåt nr 935442; 935462.
Av stabilitetsskäl rekommenderar vi att en sidovägg alltid monteras på vänster respektive höger sida.