• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tamponatura laterale in lamiera per spalle, Cassetti con profondità 24G, Per altezza spalle: 2000mm

Codice art.: 935045 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profondità 680 mm
Per spalle di altezza 2.000 mm
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935045 2000
EAN / GTIN 4062406107758
Codice del produttore 935045 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per rivestire le spalle, ganci di supporto saldati direttamente sul telaio: impedisce l’accesso laterale dai moduli adiacenti, in particolare per scaffalature con portea battente, porte scorrevoli e porte tapparella.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per il rivestimento bilaterale di una spalla sono necessarie due tamponature laterali in lamiera.