Sidevæg, Skuffe. 20G dyb, passende til søjlerammehøjde: 2000mm

Art.-nr.: 935510 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passende til søjlerammehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 1,2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
Materiale stålplade
Farve grå
Højde 2.000 mm
Dybde 610 mm
Produkttype paneler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935510 2000
EAN/GTIN 4062406109530
Producentnummer 935510 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til afdækning af sidefronterne, kantet pladestål, 30 mm bredt.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Ved anvendelse af én sidevæg er det på indersiden af søjlerammen kun nødvendigt med én pladebeklædning nr. 935040; 935045 eller slutstykke nr. 935442; 935462.
Af stabilitetsmæssige årsager anbefaler vi ved reoler at montere en sidevæg i venstre og højre side.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Skuffereolerne kan kombineres frit.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Sørg for, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne.
  • Der kræves et fundament og et støbt gulv, der er egnet til montering.
  • Betongulvets tykkelse skal være mindst 180 mm (mindst 200 mm fra kanten).
  • Betonens styrke skal være mindst B25, og det øverste lag skal være 35 mm tykt.
  • Fastgør alle reolens gavlrammer med de medfølgende gulvankre.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Reol og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.