Bočna stijenka 2000 mm

Artikl br.: 935510 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dubina 610 mm
prikladno za okvir stupova-visina 2.000 mm
Područje primjene Regal s ladicama
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 935510 2000
EAN / GTIN 4062406109530

Opis

Upotreba:

Za pokrivanje bočnih fronti, obrubljenog čeličnog lima, širine 30 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

Pri upotrebi jedne bočne stijenke na unutarnjoj strani okvira stupa potrebna je samo jedna limena stijenka br. 935040; 935045 ili krajnja prečka br. 935442; 935462.
Zbog stabilnosti se kod regala preporučuje montirati bočna stijenka s lijeve i desne strane.