Dado a corona (DIN 70852)

Codice art.: 92973
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Diametro esterno D 100 mm
Altezza dado m 11 mm
Altezza complessiva h 10 mm
Misura del filetto d M80
Passo della filettatura P 1,5 mm
Superficie es. zincata
Tipo di prodotto Ghiera
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Materiale acciaio
Normativa DIN 70852

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92973
EAN / GTIN 4020772092979
Codice del produttore 92973
Numero-L L30100 320
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dado a corona (DIN 70852), acciaio, zincato.
Per l’uso con una chiave a gancio (vedere il catalogo AMF degli utensili di avvitamento).

Proprietà:

  • Dimensione: 63
  • B: 11,0
  • C: 4,3
  • ØD1: 91
  • ØD2: 100
  • D3: M80x1,5
  • H: 10
  • peso: 180 g