• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutmutter (DIN 70852)

Artikel-Nr.: 92973
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Außen-Durchmesser D 100 mm
Mutter Höhe m 11 mm
Höhe gesamt h 10 mm
Gewindegröße d M80
Gewindesteigung P 1,5 mm
Oberfläche verzinkt
Produktart Nutmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Material Stahl
Norm DIN 70852

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92973
EAN / GTIN 4020772092979
Herstellernummer 92973
L-Nummer L30100 320
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutmutter (DIN 70852), Stahl, verzinkt.
Zur Anwendung mit Hakenschlüssel (siehe AMF-Katalog Schraubwerkzeuge).

Merkmal:

  • Größe: 63
  • B: 11,0
  • C: 4,3
  • ØD1: 91
  • ØD2: 100
  • D3: M80x1,5
  • H: 10
  • Gewicht: 180 g