{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro exterior D | 100 mm | |
| Altura tuerca m | 11 mm | |
| Altura total h | 10 mm | |
| Tamaño de rosca d | M80 | |
| Paso de rosca P | 1,5 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Tipo de producto | Tuerca ranurada | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Norma | DIN 70852 |
| Número de artículo | 92973 | |
| EAN / GTIN | 4020772092979 | |
| Número del fabricante | 92973 | |
| Número L | L30100 320 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |