{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udvendig diameter D | 100 mm | |
| Møtrikhøjde m | 11 mm | |
| Højde i alt h | 10 mm | |
| Gevindstørrelse d | M80 | |
| Gevindstigning P | 1,5 mm | |
| Overflade | forzinket | |
| Produkttype | slidset møtrik | |
| Gevindtype | metrisk ISO-fingevind | |
| Materiale | stål | |
| Standard | DIN 70852 |
| Artikelnummer | 92973 | |
| EAN/GTIN | 4020772092979 | |
| Producentnummer | 92973 | |
| L-nummer | L30100 320 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |