ECROU fendu (DIN 70852)

Réf.: 92973
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre extérieur D 100 mm
Hauteur d’écrou m 11 mm
Hauteur totale h 10 mm
Taille de filetage d M80
Pas de filetage P 1,5 mm
Surface galvanisation
Type de produit ecrou à encoche
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Matériau acier
Norme DIN 70852

Identification et classification

Référence article 92973
EAN / GTIN 4020772092979
Réf. fabricant 92973
Article hors catalogue L30100 320
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

ECROU fendu (DIN 70852), acier, galvanisé.
A utiliser avec une clé à ergots (voir catalogue AMF des outils de vissage).

Caractéristique(s):

  • Réf.: 63
  • B: 11,0
  • C: 4,3
  • ØD1: 91
  • ØD2: 100
  • D3: M80x1,5
  • H: 10
  • Poids: 180 g