Matice s drážkami (DIN 70852)

Artiklové číslo: 92973
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnější průměr D 100 mm
Výška matice m 11 mm
Výška celková h 10 mm
Rozměr závitu d M80
Stoupání závitu P 1,5 mm
Povrch pozinkováno
Druh produktu Drážková matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Materiál ocel
Norma DIN 70852

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92973
EAN / GTIN 4020772092979
Číslo výrobce 92973
L-číslo L30100 320
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Matice s drážkami (DIN 70852), ocel, pozinkovaná.
Pro použití s hákovým klíčem (viz AMF katalog šroubovacích nástrojů).

Charakteristika:

  • Velikost: 63
  • Š: 11,0
  • C: 4,3
  • ØD1: 91
  • ØD2: 100
  • D3: M80x1,5
  • H: 10
  • hmotnost: 180 g