• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello a filo in acciaio TG9 con 5 piani di carico, Modello: TG96

Codice art.: 918565 TG96
Sconto
1.538,35 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 250 grado
Regolazione dell’altezza con passo 40
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 1.835 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 710 mm
Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 700 mm
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 85 kg
Portata totale 500 kg
Peso 136 kg
Tipo di prodotto Carrello a cassone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639
Codice del produttore 918565 TG96
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura saldata in acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite. Regolazione con passo di 40 mm. Impugnatura laterale pieghevole con rivestimento bicomponente in Haptoprene® per un angolo di apertura anta molto ampio. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano antitraccia, ⌀ 200 mm. Chiusura centralizzata mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918578.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l‘articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati