{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Deuropeningshoek | 250 graden | |
Hoogteverstelling in raster | 40 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Hoogte | 1.835 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 710 mm | |
Laadvlakbreedte | 1.000 mm | |
Laadvlakdiepte | 700 mm | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid per inlegdeel | 85 kg | |
Belastbaarheid totaal | 500 kg | |
Gewicht | 136 kg | |
Producttype | Bakwagen |
Artikelnummer | 918565 TG96 | |
EAN/GTIN | 4062406295639 |