{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 1.835 mm | |
Larghezza | 1.400 mm | |
Profondità | 810 mm | |
Larghezza piano di carico | 1.200 mm | |
Profondità piano di carico | 800 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Portata per ripiano | 95 kg | |
Portata totale | 500 kg | |
Peso | 179 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello a cassone |
Codice articolo | 918565 TG98 | |
EAN / GTIN | 4062406295646 |