{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Oven avautumiskulma | 250 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 40 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Korkeus | 1 835 mm | |
Leveys | 1 200 mm | |
Syvyys | 710 mm | |
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kunkin tason kantavuus | 85 kg | |
Kantavuus yhteensä | 500 kg | |
Paino | 136 kg | |
Tuotetyyppi | Laatikkovaunu |
Tuotekoodi | 918565 TG96 | |
EAN / GTIN | 4062406295639 |