{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Aukštis | 1 835 mm | |
| Plotis | 1 200 mm | |
| Gylis | 710 mm | |
| Lentynos plotis | 1 000 mm | |
| Lentynos gylis | 700 mm | |
| Ratuko ⌀ | 200 mm | |
| Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia | 85 kg | |
| Bendra keliamoji galia | 500 kg | |
| Svoris | 136 kg | |
| Produkto rūšis | Konteineris su ratukais |
| Produkto numeris | 918565 TG96 | |
| EAN / GTIN | 4062406295639 | |
| Gamintojo numeris | 918565 TG96 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |