Klecový vozík TG9 s 5 úložnými plochami, Typ: TG96

Artiklové číslo: 918565 TG96
Sleva
34 820,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Stříbrná
S posuvným madlem ano
Počet rukojetí 1
Materiálu rukojeť plastové opláštění
S dveřmi ano
Úhel otevření 250 stupně
Konstrukce zámku Cylindrický zámek
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha Deska z aglomerovaného dřeva
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 700 mm
Nosnost na ložnou plochu 85
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 40 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Materiál kola/válečku Kolečka TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Ocelová konstrukce
Tragfähigkeit max. 500 kg
Šířka celkem Bg 1 200 mm
Celková hloubka Tg 710 mm
Výška celková Hg 1 835 mm
Hmotnost 136 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639
Číslo výrobce 918565 TG96
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce, police z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 40 mm. Bočně umístěná sklopná rukojeť s 2složkovým opláštěním 2K Haptoprene® umožňuje velmi široký úhel otevření dveří. Vybaveno 2 pevnými a dvěma řiditelnými kolečky, uloženými v kuličkových ložiskách (s brzdou) s potahem TPE, který nezanechává stopy, ⌀ 200 mm. Možnost centrálního zamykání cylindrickým zámkem na dvousložkové rukojeti 2K Haptoprene®.

Zvláštní příslušenství:

Přídavná police č. 918578.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.Dodávka bez montáže.