Cărucior cu pereţi tip grilaj TG9 cu 5 suprafeţe de încărcare, Tip: TG96

Cod articol: 918565 TG96
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 40
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 1.835 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 710 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă per raft 85 kg
Capacitate portantă totală 500 kg
Greutate 136 kg
Tip produs Vagonet

Identificare și clasificare

Cod articol 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639
Număr producător 918565 TG96
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel, platformă încorporată din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificată la intervale de 40 mm. Mânerul pliabil aplicat lateral, cu manşon Haptoprene® din 2 componente, permite un unghi foarte larg de deschidere a uşii. Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi (cu frână), cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, ⌀ 200 mm. Se poate închide central cu mânerul de împingere din două componente Haptoprene®, cu încuietoare cilindrică cu ştift.

Accesorii opţionale:

Fund suplimentar Cod 918578.

Culoare:

Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.