Set di illuminazione per carrelli per officina senza piantane di supporto, Tipo: 1

Codice art.: 914875 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Potenza assorbita 9,5 W
Tensione nominale 12 V
Batteria sostituibile si
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Parte descritta, Grigio antracite Beleuchtungseinheit
Denominazione originale prodotto Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen ohne Trägersäulen
Sporgenza braccio di supporto 339 mm
Flusso luminoso max. ϕ 1.100 lm
Angolo d´irradiamento max. 100 grado
Temperatura cromatica max. 4.000 K
Area EX no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore grigio
Tipo di prodotto Plafoniera
Lunghezza corpo della lampada 633 mm
Altezza corpo della lampada 181 mm
Per atmosfere esplosive no
Senza copertura si
Senza sfarfallio si
Luminosità regolabile no
Angolo d´irradiamento regolabile no
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco neutro
Lampadine sostituibili si
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914875 1
EAN / GTIN 4069515059558
Codice del produttore 914875 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento, bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello per l’officina e del banco da lavoro mobile, e di GARANT easyFix Flex Power. La lampadina a basso consumo energetico è estremamente omogenea, non abbaglia e priva di sfarfallio, con una temperatura di colore bianco neutro di 4000 K. La lampada a LED può essere ruotata nel supporto per un’illuminazione ottimale della superficie di lavoro. Cono luminoso della lampada 100°. La lampada non può essere sostituita. La lampada funziona con batterie da 18 V di tutti i principali produttori di utensili elettrici tramite GARANT easyFix Flex Power. Lunghezza cavo di alimentazione: Cavo da 2,1 m con connettore WEIPU (connettore a corrente continua da 12 V), idoneo a GARANT easyFix Flex Power.

Per:

Pannelli in lamiera forata n. art. 914851; 914852 (non adatti per Dim. 222 e Dim. 444).

Fornitura:

Unità di illuminazione, GARANT easyFix Flex Power n. art. 957520 12 V.

Verniciatura:

Unità di illuminazione in antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

A seconda della batteria utilizzata, è necessario ordinare un connettore n. art. 081237 adatto per l’alimentazione elettrica tramite GARANT easyFix Flex Power. Per i sistemi CAS non sono necessari connettori.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’illuminazione delle superfici di lavoro su carrelli da officina e banchi da lavoro mobili.
  • Montaggio esclusivamente sui sistemi di supporto previsti.
  • Utilizzo consentito solo con corrente continua a 12 V e componenti compatibili.
  • Utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti.

Uso improprio
  • Non utilizzare con alimentatori non idonei o non approvati.
  • Non adatta per l’utilizzo in ambienti esterni, umidi, bagnati o a rischio di esplosione.
  • Non montare su strutture di supporto non approvate.
  • Non sottoporre la lampada a sovraccarichi meccanici né utilizzarla come elemento portante o di fissaggio.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.