Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen ohne Trägersäulen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 914875 1
Rabatt
349,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Leistungsaufnahme 9,5 W
Nennspannung 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuspannung 18 V
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Beleuchtungseinheit
Tragarm-Ausladung 339 mm
Lichtstrom max. ϕ 1 100 lm
Abstrahlwinkel max. 100 Grad
Farbtemperatur max. 4 000 K
EX-Bereich nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau
Produktart Anbauleuchte
Länge Leuchtkörper 633 mm
Höhe Leuchtkörper 181 mm
EX-Bereich geeignet nein
Blendfrei ja
Flimmerfrei ja
Leuchtkraft verstellbar nein
Abstrahlwinkel verstellbar nein
Farbtemperatur verstellbar nein
Lichtfarbe neutralweiß
Leuchtmittel austauschbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914875 1
EAN / GTIN 4069515059558
Herstellernummer 914875 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel, Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank sowie GARANT easyFix Flex Power. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichttemperatur von 4000 K. LED-Lampe kann in der Aufnahme gedreht werden für eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Lichtkegel der Lampe 100°. Lampe kann in der Leuchte getauscht werden. Leuchte wird mit 18 V Akkus aller führender Elektrowerkzeughersteller über die GARANT easyFix Flex Power betrieben. Länge Zuleitungskabel: 2,1 m. Kabel mit WEIPU-Stecker (12 V Gleichstrom-Steckverbinder), passend für GARANT easyFix Flex Power.

Passend für:

Lochblechwände Nr. 914851; 914852 (für Gr. 222 und Gr. 444 nicht geeignet).

Lieferumfang:

Beleuchtungseinheit, GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520 12V.

Lackierung:

Beleuchtungseinheit anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Je nach verwendetem Akku muss ein passender Connector Nr. 081237 für die Stromversorgung über GARANT easyFix Flex Power bestellt werden. Für CAS-Systeme ist kein Connector erforderlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen an Werkstattwagen und Rollwerkbänken.
  • Montage ausschließlich an vorgesehenen Trägersystemen.
  • Betrieb nur mit 12 V Gleichstrom und kompatiblen Komponenten.
  • Einsatz nur in trockenen Innenräumen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit ungeeigneter oder nicht freigegebener Spannungsversorgung betreiben.
  • Nicht für den Einsatz im Außenbereich, in feuchter, nasser oder explosionsgefährdeter Umgebung.
  • Keine Montage an nicht freigegebenen Trägerstrukturen.
  • Mechanische Überlastung oder Verwendung der Leuchte als tragendes oder befestigendes Element.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.