{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Effektforbrug | 9,5 W | |
| Nominel spænding | 12 V | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Beleuchtungseinheit | |
| Bærearm, udhæng | 339 mm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 1.100 lm | |
| Strålevinkel, maks. | 100 grader | |
| Farvetemperatur maks. | 4.000 K | |
| Producentbetegnelse | Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen ohne Trägersäulen | |
| EX-område | nej | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | monteringslampe | |
| Længde, pærer | 633 mm | |
| Højde, pærer | 181 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Anti-blænding | ja | |
| Flimmerfri | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | neutral hvid | |
| Lyskilde kan udskiftes | ja | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 914875 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515059558 | |
| Producentnummer | 914875 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |