{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Naudojama galia | 9,5 W | |
| Vardinė įtampa | 12 V | |
| Keičiamas akumuliatorius | taip | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Beleuchtungseinheit | |
| Gamintojo pavadinimas | Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen ohne Trägersäulen | |
| Laikiklio iškyša | 339 mm | |
| Šviesos srautas maks. ϕ | 1 100 lm | |
| Spinduliavimo kampas maks. | 100 laipsniai | |
| Spalvinė temperatūra maks. | 4 000 K | |
| EX sričiai | ne | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | tvirtinamas šviestuvas | |
| Šviestuvo ilgis | 633 mm | |
| Šviestuvų aukštis | 181 mm | |
| Tinkama EX sričiai | ne | |
| Neakina | taip | |
| Be mirgėjimo | taip | |
| Reguliuojama šviesa | ne | |
| Reguliuojamas spinduliavimo kampas | ne | |
| Spalvinė temperatūra reguliuojama | ne | |
| Šviesos spalva | neutraliai baltos spalvos | |
| Keičiamos apšvietimo priemonės | taip | |
| Apšvietimo tipas | LED |
| Produkto numeris | 914875 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059558 | |
| Gamintojo numeris | 914875 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |