{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Consumo de potencia | 9,5 W | |
| Tensión nominal | 12 V | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Beleuchtungseinheit | |
| Voladizo brazo soporte | 339 mm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 1.100 lm | |
| Ángulo de emisión | 100 grados | |
| Temperatura de color máx. | 4.000 K | |
| Denominación del fabricante | Beleuchtungs-Set für Werkstattwagen ohne Trägersäulen | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Luminaria para puesto de trabajo | |
| Longitud bombillas | 633 mm | |
| Altura bombilla | 181 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Antirreflejos | sí | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | no | |
| Ángulo de emisión ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco neutro | |
| Bombilla intercambiable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 914875 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515059558 | |
| Número del fabricante | 914875 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |