• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetto supplementare, Altezza utile: 75mm

Codice art.: 914795 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 20 kg
Serie ToolCar
Altezza utile 75 mm
Larghezza utile 290 mm
Profondità utile 435 mm
Portata 20 kg
Campo d’impiego Carrelli portautensili per officina
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Codice del produttore 914795 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Carrelli per officina n. art. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Per montaggio sul fondo del carrello.

Verniciatura:

Bicolore termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

  • Cassetto supplementare adatto per carrelli portautensili per officina a partire dal periodo 08.2017.
  • Cassetto supplementare senza serratura.
  • Non abbinabile all'avvolgicavo n. art. 914890.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ToolCar" Visualizza tutto