{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| Serija | ToolCar | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Paviršius | dažytas milteliniu būdu | |
| Naudingasis plotis | 290 mm | |
| Naudingasis gylis | 435 mm | |
| Naudingasis aukštis | 75 mm | |
| Su fiksatoriumi | ne | |
| Ištraukimo elementai | taip | |
| Stalčių kreipiančiųjų tvirtinimo tipas | šoninio montavimo į korpusą stalčiaus bėgeliai | |
| Su spyna | ne | |
| Keliamoji galia pagal plotą maks. | 20 kg | |
| Spalva | pilkas; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | stalčius | |
| Svoris | 20 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 914795 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197893864 | |
| Gamintojo numeris | 914795 75 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |