Dodatna ladica, korisna visina: 75mm

Artikl br.: 914795 75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 20 kg
Serija ToolCar
Korisna visina 75 mm
Korisna širina 290 mm
Korisna dubina 435 mm
Nosivost 20 kg
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Broj proizvođača 914795 75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Za montažu ispod dna kolica.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

  • Dodatna ladica odgovara radioničkim kolicima od godine proizvodnje 08.2017.
  • Dodatna ladica bez mogućnosti zaključavanja.
  • Bez mogućnosti kombiniranja s kolutom za namotavanje kabla br. 914890.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Prikaži sve