• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Extra låda, effektiv höjd: 75mm

Art-nr.: 914795 75
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektiv höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 20 kg
Serie ToolCar
effektiv höjd 75 mm
invändig bredd 290 mm
effektivt djup 435 mm
lyftförmåga 20 kg
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 914795 75
EAN/GTIN 4045197893864
Tillverkarens nummer 914795 75
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Verkstadsvagn nr 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Monteras under vagnen.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

  • Extra låda som passar till verkstadsvagnar från tillverkningsår 08.2017 .
  • Den extra lådan kan inte låsas.
  • Kan inte kombineras med kabelvinda nr 914890.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "ToolCar" Visa alla