Frontalino serratura per cassetti per banchi da lavoro senza inserto a bussola

Codice art.: 914235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
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
Materiale plastica
Fornitura senza inserto a bussola si
Sistema di chiusura HO si
Possibilità di montaggio senza utensili si
Con spazio per annotazioni si
Lunghezza 175 mm; 45 mm
Altezza 25 mm
Per arredamento industriale a partire dal periodo 2,008
Tipo di prodotto Frontalino serratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914235
EAN / GTIN 4045197492333
Codice del produttore 914235
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Corpo per cassetti dei banchi da lavoro modulari n. art. 920000920130, corpo per cassetti della postazione di lavoro ESD n. art. 927120, 927121, corpo per cassetti dei banchi da lavoro KOMPAKT-L e H n. art. 932000934830, nonché corpi per cassetti dei banchi da lavoro KOMBI n. art. 933270933900 (eccezione: corpi per cassetti n. art. 933435933450 − vedi n. art. 914236 e eccezione base d’appoggio n. art. 933702).

Fornitura:

Frontalino serratura con angolo per il fissaggio della barra di chiusura. La vite per il fissaggio della barra di chiusura non è in dotazione. La vite presente può essere riutilizzata dopo aver allentato la serratura difettosa. Il frontalino viene inserito a scatto. Non serve altro materiale di fissaggio.