{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Lås typ | för fastsättning av ett cylinderlås | |
| för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | Augusti 2008 | |
| Material täckplåt | Plast | |
| Färg | svart | |
| Användningsområde | HO-låssystem | |
| passar för | Hurts systemarbetsbänkar, KOMPAKT-L och H-arbetsbänkar, KOMBI-arbetsbänkar | |
| passar inte till | Lådhurts nr 933435 – 933450; stödben nr 933702 | |
| med märkningsfält | Ja | |
| leveransinnehåll | Vinkel för montering av låsstången, skruv för montering av stången medföljer ej | |
| det krävs inga andra fästelement | Ja | |
| Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
| Låscylinder kan bytas | ja | |
| Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
| Leverans utan låscylinder | Ja | |
| Produktslag | Låsplatta |
| Artikelnummer | 914235 | |
| EAN/GTIN | 4045197492333 | |
| Tillverkarens nummer | 914235 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |