Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi ESD completi di cassetti, Modello: S2A

Codice art.: 927120 S2A

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927120 S2A
Codice del produttore 927120 S2A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. La protezione per ogni singolo cassetto consente l’apertura di un solo cassetto per volta. Il ribaltamento del corpo è impossibile.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale delle postazioni di lavoro n. art. 927100927105.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 80; 160 mm

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.
Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.