Blenda systemu zamykania do szuflad stołów warsztatowych, bez wkładki

Nr art.: 914235
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
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
Materiał z tworzywa sztucznego
Dostawa bez wkładki tak
Rodzaj zamknięcia zamek patentowy
System zamków HO tak
Możliwość montażu bez użycia narzędzi tak
Z polem do opisywania tak
Dla wyposażenia warsztatów od roku budowy 2008
Rodzaj produktu Maskownica zamka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914235
EAN / GTIN 4045197492333
Numer producenta 914235
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obudowy na szuflady do blatów roboczych warsztatowych nr 92 0000-92 0130,
obudowy na szuflady stacji roboczej ESD nr 92 7120, 92 7121, obudowy na szuflady
stołów warsztatowych KOMPAKT-L i-H nr 93 2000-93 4830 oraz obudowy na szuflady stołów warsztatowych KOMBI nr 93 3270-93 3900 (wyjątki: obudowa szuflad
nr 93 3435-93 3450 − patrz nr 91 4236 i wyjątek stopka nr 93 3702).

W dostawie:

Blenda systemu zamykania z kątownikiem do mocowania drążka zamykającego. Nie dostarcza się śruby do mocowania drążka zamykającego. Po odkręceniu uszkodzonego zamka można ponownie zastosować zamontowaną śrubę. Blenda jest mocowana zatrzaskowo. Inne materiały do mocowania nie są potrzebne.