Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro, 1 Base d’appoggio / 1 Cassettiera con pannello in faggio multiplex, Lunghezza piano mm / Modello: 1500/3

Codice art.: 933435 1500/3

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933435 1500/3
EAN / GTIN 4045197707307
Codice del produttore 933435 1500/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Corpo per cassetti 27×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in faggio multiplex incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Corpo per cassetti 27×36 E con cassetti a estrazione totale.

Uso:

Il corpo per cassetti può essere montato a scelta sul lato sinistro o destro.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 75; 75; 150 mm

Verniciatura:

Corpo e basi d'appoggio grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Divisori per cassetti vedi n. art. 960190960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900 − 961500. Per altre soluzioni si veda n. art. 942906 - 942941.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.