Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro, 2 cassettiere con piano in eluplan grigio chiaro, Lunghezza piano mm / Modello: 2000/6

Codice art.: 933450 2000/6

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933450 2000/6
Codice del produttore 933450 2000/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Corpo per cassetti 27×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in eluplan; rivestimento sintetico con superficie grigia marmorizzata, resistente alle abrasioni e agli urti, anima in legno massiccio. Rivestimentoantistatico resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline leggere. Resistente al calore per brevi intervalli fino a circa 250° C. Listelli ABS incollati su tutti i bordi.
Corpo per cassetti 27×36 E con cassetti a estrazione totale.

Uso:

Il corpo per cassetti può essere montato a scelta sul lato sinistro o destro.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (sinistra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Altezza fronte cassetti (destra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Verniciatura:

Corpo e basi d'appoggio grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Divisori per cassetti vedi n. art. 960190960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900 − 961500. Per altre soluzioni si veda n. art. 942906 - 942941.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.